Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LPJ-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8558208
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LPJ-300WH
EAN/GTIN:
     8711902042198
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Lenco LPJ-300 - LCD-Projektor - tragbar - 2800 lm - 800 x 480 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Bluetooth 5.0
Gerätetyp
LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.8 Watt
Spannungsquelle
AC
Videoeingang
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
Unterstützte Speicherkarten
microSD
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
20.3 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
900 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 250 cm
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
2800 lm
Kontrastverhältnis
3000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
1 m - 5 m
Auflösung
800 x 480 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Eingang ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, LED-Projektor, led-projektor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.