Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-LS300B 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554904
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA07140
EAN/GTIN:
     8715946688763
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Eröffnen Sie alle Möglichkeiten für ein größeres und aufregenderes Home-Entertainment, ohne sich einen schwarzen Bildschirm an die Wand zu hängen. Dieser Full HD Ultrakurzdistanz-Laserprojektor ist mit Android TV und YAMAHA Sound ausgestattet, besitzt ein elegantes Design und ist dank 3LCD-Technologie, einem hohem Kontrastverhältnis und gestochen scharfen Bildern für Projektionen von bis zu 120 Zoll (3,05 m) ausgelegt.
Epson EH-LS300B - 3-LCD-Projektor - 3600 lm (weiß) - 3600 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11ac drahtlos - Schwarz - Android TV
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Internet Streaming Services
Google Search, Chromecast, Android TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.3
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
278 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
23 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
46.7 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
7.2 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Projektor
Sichtbare Bildfläche
154.9 cm - 304.8 cm
Besonderheiten
Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, volle 10-Bit-Bildverarbeitung, sofortiges Ein-/Ausschalten, Bright Cinema, ARC (Audio Return Channel), Cinema Mode, Lebhaft-Modus, Natural Mode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.26 - 0.35:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
1800 lm
Helligkeit (Farbe)
3600 lm
Helligkeit (weiß)
3600 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.812,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,71*
€ 2.276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,98*
€ 2.246,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,88*
€ 2.182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,84*
€ 2.160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,28*
€ 2.156,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H002AD0
ab € 688,96*
Zubehör
Epson
V12H002AG0
ab € 933,53*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.