Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5787-L240 Internes Solid State Drive M.2 240 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5787-L240 Internes Solid State Drive M.2 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8551340
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5787-L240
EAN/GTIN:
     4063872285582
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 240 GB - intern - M.2 - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2530 M6, RX2540 M5, RX2540 M6, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Boot-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.5
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2530 M6, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2540 M6, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,57*
€ 389,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.