Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662T2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8549648
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE662T2
EAN/GTIN:
     0760557845058
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTE662T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff. Dank 30µ"-Goldkontakten und Corner Bond-Technologie sowie angesichts der vollumfänglichen hausinternen Tests garantiert die MTE662T2 Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen. Die SSD verfügt über eine Haltbarkeit von 3K-Schreib-/Löschzyklen und kann im erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20 ? bis 75 ? eingesetzt werden.
Transcend MTE662T2 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
DRAM-Cache, SLC-Cache, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, dynamisch-thermische Drosselung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.9 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
355000 IOPS
SSD-Leistung
4400 TB
Maximal 4 KB Random Read
340000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope Pro
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,12*
€ 454,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,26*
€ 438,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.