Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MI DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8549434
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4152GL
EAN/GTIN:
     6934177719417
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Xiaomi MI - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 1600 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Bluetooth 4.1
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Wi-Fi
Videoschnittstellen
HDMI, composite video
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB eMMC
Betriebssystem
Android TV 9.0
Maße und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
29.1 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm - 381 cm
Besonderheiten
ARC (Audio Return Channel), dts-HD, ALPD 3.0 Technologie
Helligkeit
1600 ANSI-Lumen
Lampentyp
Laser/Phosphor
Auflösung
4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.233:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 25000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 3 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Eingang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.144,36*
€ 2.551,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,92*
€ 2.538,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,69*
€ 2.472,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.044,99*
€ 2.433,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,68*
€ 2.414,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.