Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT FRZ60WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8548765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-FRZ60WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic Projektoren stellen sicher, dass sich Ihre interaktiven Präsentationen und Multimedia-Vorführungen durch kristallklare, scharfe Bilder mit hervorragenden Kontrastverhältnissen und optimaler Helligkeit. DLP-Bildtechnologie, Quartet Colour Harmonizer, Rich Colour Enhancer und Optimierung durch digitale Modulation mit Dynamic Contrast 2 sorgen für herausragende Farbqualität und Schärfe unabhängig vom Umgebungslicht.
Panasonic PT-FRZ60WE - DLP-Projektor - Laserdiode - 6200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
ISO/IEC 21118:2012
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, DIGITAL LINK
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
49.2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
16.6 kg
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.0-3.4
Zoomfaktor
2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
64% / 44%
Horizontale Objektivverschiebung
34% / 27%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Besonderheiten
Bild in Bild, Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Detail Clarity Processor 3, Deep Color, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Digital Link, Art-Net-fähig, Einblendefunktion, Ausblendefunktion, Airtight Optical Block, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer, Daylight View Basic Technology
Helligkeit
6200 lm
Kontrastverhältnis
20000:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.46 - 2.94:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.460,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.624,76*
€ 5.503,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.590,79*
€ 5.463,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.496,59*
€ 5.350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.460,88*
€ 5.308,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
PT-FRZ50BEJ
ab € 2.935,97*
Zubehör
Panasonic
PT-FRZ50WEJ
ab € 3.043,73*
Zubehör
Panasonic
PT-FRZ60BEJ
ab € 4.457,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.