Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT RZ690BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8548750
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-RZ690BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erschaffen Sie in jeder Umgebung fesselnde Bilderlebnisse mit lebendigen, präzisen Farben, getragen von 10.000 lm Helligkeit dank Quartet Colour Harmonizer- und 1-Chip-DLP-Bildtechnologie. Die Projektoren unterstützen einen 4K/60p-Signaleingang, bieten separate DIGITAL LINK- und LAN-Anschlüsse und diverse Objektivoptionen. Sie ermöglichen dadurch eine einfache Installation mit komfortabler Flexibilität und sind dank ihrer marktführenden staubdichten optischen Lasereinheit auf eine wartungsfreie Laufzeit von 20.000 Stunden bei konstanter Helligkeit und gleichmäßiger Farbwiedergabe ausgelegt.
Panasonic PT-RZ690BE - DLP-Projektor - Laserdiode - 6200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
ISO/IEC 21118:2012
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Smart Projector Control App
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, DVI, 3G-HDSDI, DIGITAL LINK
DVI-D mit HDCP Eingang
Ja
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
58.1 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
23.2 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7-1.9
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 16%
Horizontale Objektivverschiebung
30% / 10%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 1524 cm
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, Geometric Adjustment, DICOM-Simulationsmodus, Cloning Function, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Digital Link, Art-Net-fähig, Einblendefunktion, Ausblendefunktion, Quartet Color Harmonizer
Helligkeit
6200 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.71 - 2.41:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Eingang 3G/HD/SD-SDI - BNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.734,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.936,12*
€ 9.443,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.886,40*
€ 9.384,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.774,13*
€ 9.251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.734,34*
€ 9.203,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
PT-RZ690WEJ
ab € 7.738,24*
Zubehör
Panasonic
PT-RZ790BEJ
ab € 9.090,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.