Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
3Dconnexion CadMouse Compact
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8548522
Hersteller:
3Dconnexion
Herst.-Nr.:
3DX-700081
EAN/GTIN:
4260016341108
Suchbegriffe:
3Dconnexion Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Die 3Dconnexion CadMouse Compact ist die kompakte kabelgebundene Maus, entworfen für professionelle Anwender aus den Bereichen Design und Entwicklung, die aufgrund ihrer Handgröße und -haltung eine kompakte Form bevorzugen. Die kabelgebundene Maus überzeugt durch fortschritliche Ergonomie und ermöglicht ein verbessertes Nutzererlebnis, überragenden Komfort und einen leisen Betrieb. Sie gewährt optimale Sensitivität, ideales Ansprechverhalten und präzise Kontrolle, um ein verbessertes CAD-Erlebnis zu garantieren. Anhand forschungsbasierter Ergebnisse werden die ergonomischen Eigenschafen der CadMouse Modelle kontinuierlich weiterentwickelt.
3Dconnexion CadMouse Compact - Maus - ergonomisch - Für Rechtshänder - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
96 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, KC, RCM, BSMI, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple MacOS 10.11 oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
5 programmierbare Tasten, Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), Radial Menu, Smart Mouse Wheel 2, QuickZoom
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
Abfragerate: 1000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus für Tablet
,
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 88,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Dconnexion 3DX-700053 Mauspad Schwarz
3Dconnexion
3DX-700053
€ 35,20*
Zubehör
3Dconnexion CadMouse Pad Compact - kompaktes Mauspad - schwarz
3Dconnexion
3DX-700068
€ 23,71*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.