Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama uRage Reaper 700 unleashed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8543416
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186056
EAN/GTIN:
     4047443438461
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Hama uRage Reaper 700 unleashed - Maus - ergonomisch - optisch - 9 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Teflonfuß, OMRON-Schalter, rutschfeste Beschichtung, Avago Sensor, DPI-Zieltaste, Pixart-Sensor, RGB-Hintergrundbeleuchtung
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
9
Bewegungsauflösung
10000 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
Abtastrate: 1000 Hz
Kabellänge
1.7 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.