Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HSF-702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8533937
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60730
EAN/GTIN:
     4250078170662
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der IB-M2HSF-702 ist ein High-Performance M.2 Heatpipe Kühler mit integriertem Lüfter. Dank der Heatpipe-Technologie kann der Kühler die Temperatur Ihrer M.2 NVMe SSD um bis zu 50% senken und sorgt so für langanhaltende und stabile Leistung in Ihrem Arbeitsprozess. Der Lüfter sorgt dafür, dass die Wärme ideal abtransportiert wird.
ICY BOX IB-M2HSF-702 - Solid State Drive-Kühler - DC 12 V - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
83 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Solid State Drive-Kühler
Produktmaterial
Hochwertiges Aluminium
Packungsinhalt
Schrauben, Rückwand, Schraubenzieher, 2 Thermal Pads
Erforderliche Spannung
DC 12 V
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Heatpipe-Direct-Touch, 30-mm-Lüfter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
167 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.