Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PA1004UL 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8529575
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     40001457
EAN/GTIN:
     5028695614260
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Jetzt können sogar große Räume von NECs Innovationen in flüsterleiser Technologie profitieren: der 10.000-Lumen-starke PA1004UL Laserprojektor stellt sicher, dass sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die beeindruckenden Bildwiedergabe richtet. Mit Hilfe der der White Point Performance, ab Werk voreingestellt auf den perfekten Weiß-Ton, 12-bit Farbverarbeitung und großem Farbraum, wird Ihr Publikum außerordentlich lebensechte, strahlende Farben und Kontraste erleben. Mit der neu designten vollständig gekapselten optischen Laser-Einheit kann kein Staub auf dem LCD-Display gelangen. So bleibt die Bildqualität langfristig stabil und die Farben leuchtend brillant. Das einzigartige filterlose LCD-Projektor-Design macht einen Lampenwechsel überflüssig - Sie reduzieren Ihre Wartungskosten erheblich und sorgen für niedrige Betriebskosten, dafür aber für bis zu 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb. Da das Gerät vollständig kompatibel mit den Vorgänger-Generationen der lampenbasierten PA-Serie ist, können NEC-Kunden ganz einfach upgraden, um von der Laser-Technologie zu profitieren. Der PA1004UL ist ein professioneller Installationsprojektor mit erweiterten Installationsfunktionen, die sich perfekt für Hochschulen, Museen oder auch in der Freizeit nutzen lassen.
NEC PA1004UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 10000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - weiß - mit NP13ZL lens
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Kombiniert mit
NP13ZL lens
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/10.000 Stunden
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
725 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.8 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
32 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 576/50i, 480/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
59.9 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
20.8 cm
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.7-2.37
Zoomfaktor
2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
10% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101.6 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 153 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, 3D Reform-Technologie, Bild sperren, Edge Blending, Korrektur der Wandfarbe, Bild für Bild, 3LCD Technologie, Hollywood Quality Video (HQV), Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Active 3D-Projektionsfunktion, integriertes Testmuster, Geometric Correction, Eco Mode, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Virtual Remote, Modus für große Höhen, Hochformat, Free Tilt, High Dynamic Range (HDR), Bild auf Bild, AMX Beacon
Helligkeit
10000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.7 m - 50.9 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.46 - 2.95:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Eingang wählen, Keystone-Korrektur, Aspect Control
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x HDBaseT-Ausgang - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.518,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.717,22*
€ 13.943,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.658,09*
€ 13.873,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.548,51*
€ 13.742,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.518,05*
€ 13.706,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.