Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS600S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8520049
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS600S
EAN/GTIN:
     0760557848486
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD 600S mit der SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und ultrakompakten Abmessungen ist die ideale Lösung für die hohen Leistungsanforderungen und die strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten. Das bedeutet, dass sie perfekt für den Einsatz in Ultrabooks und dünnen, leichten Notebooks geeignet sind. Mit einem leistungsstarken Controller und den außergewöhnlichen Übertragungsgeschwindigkeiten bewältigt die M.2 SSD 600S problemlos alltägliche Computeraufgaben ebenso wie anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen.
Transcend MTS600S - SSD - 128 GB - intern - M.2 2260 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2260
Breite
22 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
530 MBps (lesen)/ 200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
50000 IOPS
SSD-Leistung
360 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.5
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2260
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.