Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP580i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8519162
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MCX0JSR81
EAN/GTIN:
     4059595707937
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Fujitsu PRAID EP580i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8 - für PRIMEQUEST 3800E2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
64
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMEQUEST 3800E2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.300,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,94*
€ 1.714,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,44*
€ 1.702,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,02*
€ 1.643,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,89*
€ 1.606,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,17*
€ 1.547,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.