Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS552T2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8519103
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS552T2
EAN/GTIN:
     8592978325558
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTS552T2 M.2 SSD bietet dank SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Die SSD verfügt über die 3D-NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30µ" PCB-Goldkontakte und Corner-Bond-Technologie für eine lange Haltbarkeit, einen DRAM-Cache für schnellen Zugriff, einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 75 °C und eine Haltbarkeit von 3K Schreib-/Lösch-Zyklen für zuverlässigen Betrieb.
Transcend MTS552T2 - SSD - 128 GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, DDR3 DRAM Cache, Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, 3D NAND Technology, ECC Recovery LDPC, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.7 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
880 TB
Maximal 4 KB Random Read
85000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.61
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.