Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL FHZ101L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8515950
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-FHZ101L/W
EAN/GTIN:
     4548736118515
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Dieser helle 3LCD-Laserprojekto vereint spektakuläre Bildqualität mit einfacher Einrichtung und minimalem Wartungsaufwand und ist ideal für die Installation in größeren Räumen.
Sony VPL-FHZ101L - 3-LCD-Projektor - 10000 lm - 10000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DVI, RGB, HDBaseT
DVI-D mit HDCP Eingang
Ja
Maße und Gewicht
Breite
54.4 cm
Tiefe
56.4 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
26 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
92 Hz x 92 kHz
Besonderheiten
BrightEra, Reality Creation
Helligkeit
10000 lm
Kontrastverhältnis
8:1
Anzeigeformat
6.912.000 Pixel (1.920 x 1.200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
8800 lm
Helligkeit (Farbe)
10000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-Eingang - DVI-D ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 x 3 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.007,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.158,63*
€ 8.518,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.127,48*
€ 8.481,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.044,05*
€ 8.382,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.007,17*
€ 8.338,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.