Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm) Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8515144
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     300512812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Hikvision DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm) - Überwachungskamera - Außenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1944 - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Composite, AHD, CVI, TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.89 cm
Tiefe
21.66 cm
Höhe
7.54 cm
Gewicht
330 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Überwachungskamera
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
4.3 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staub-/wasserdicht
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, 2D Digital Noise Reduction Technology
Belichtungsbereich
1/25 Sek - 1/50000 Sek
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2560 x 1944
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1944
Infrarrotabstand
40 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Bildsensor
Typ
5 MP CMOS
Effektive Pixel
2560 x 1944
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite video/AHD/TVI/CVI
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
3.6 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
80
Vertikales Blickfeld (Grad)
63
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
105
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.