Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DSM0422-WA Fixed Scan Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8499501
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DSM0422-WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic DSM0422-WA Fixed Scan Module - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54, China RoHS, IEC 60825 Class 2, EU RoHS
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
55 mA (Standby), 214 mA (Betrieb), 5 mA (geringe Leistung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1 m über Betonboden
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
131 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Bilderfassung, Green Spot-Technologie, Beleuchtung mit weißen LEDs, maximale Auflösung bis zu 2 Millionen
Scanfeldbreite
3 cm - 60 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Pharmacode 39, EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, IATA, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, BC 412, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Trioptic Code, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, EAN-128, RSS-14, Datalogic 2 von 5, UPC-A / E, UPC/EAN/JAN Composites
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.