Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Vector Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8494833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8BC52AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Maus
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
IR Emitter
Basic überlassen wir den anderen – diese Maus ist für Gamer designt. Der OMEN Radar 1 Gaming-Sensor, der in Zusammenarbeit mit Pixart entwickelt wurde, registriert jede Bewegung. Er unterstützt bis zu 7.200 dpi. Mit den extrem reaktionsfähigen Maustasten, die bis zu 20 Millionen Klicks aushalten, bist du immer für den nächsten Move bereit. Bestimme selbst wie du am liebten spielst – mit den individuell anpassbaren Software-Optionen des OMEN Command Center.
HP Vector Essential - Maus - Für Rechtshänder - 6 Tasten - kabelgebunden - USB 2.0 - Schwarz - für HP 21, 22, 24, 27; Pavilion 24, 27, 32, TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.45 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Gaming
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Geflochtenes Kabel, 6 programmierbare Tasten, Palm-Grip, Klauengriff, anpassbare Beleuchtungseffekte, 97 % Tracking-Genauigkeit, OMEN Radar 1 Gaming-Sensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Schnittstelle
USB 2.0
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 125/250/500/1.000 Berichte pro Sekunde, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 7200 dpi, 20 Millionen Klicks, Tracking-Geschwindigkeit 220 ips
Kabellänge
20 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 21-b0000nf, 21-b0001na, 21-b0004ur, 21-b0038nh, 21-b0039nh, 21-b0043nh, 21-b0402no, 22-dd0024, 22-dd0046, 22-dd0230nd, 22-dd0280nd, 22-df0002na, 22-df1003ne, 22-df1006ne, 24-dd1110nd, 24-dd1120nd, 24-df0018, 24-df0023ns, 24-df0035na, 24-df0064na, 24-df0076na, 24-df0088nf, 24-df0096, 24-df0099nf, 24-df0103no, 24-df0181nf, 24-df0208a, 24-df0209a, 24-df0214, 24-df0852no, 24-df1000nf, 24-df1001nf, 24-df1011nb, 24-df1013ns, 24-df1015ns, 24-df1030na, 24-df1031nl, 24-df1032ns, 24-df1036ns, 24-df1038nl, 24-df1086, 24-df1096, 24-df1303ng, 24-dp0161, 24-dp0224, 24-dp1021nb, 27-dp0008nf, 27-dp0033na, 27-dp0078nf, 27-dp0093na, 27-dp0128ns, 27-dp0203a, 27-dp0205a, 27-dp0303ng, 27-dp0417no, 27-dp0667nz, 27-dp0701nz, 27-dp0705ng, 27-dp1009nd, 27-dp1010nf, 27-dp1026nb, 27-dp1066, 27-dp1103ng, 27-dp1106nf, 27-dp1131nf, 27-dp1201ng, 27-dp1280, 27-dp1530nz, 27-dp1700ng ¦ HP Pavilion 24-k0012na, 24-k0022na, 24-k0122no, 24-k0137no, 24-k1008nu, 24-k1019nu, 24-k1305st, 27-d0004nl, 27-d0005na, 27-d0030nb, 27-d0044, 27-d0057c, 27-d0244, 27-d1007na, 27-d1021na, 27-d1101ng, 27-d1300ng, 27-d1301ng, 27-d1340t, 27-xa0088nb, 32-b0024nf, 32-b0415nd, 32-b0730nz, TP01-0005nv, TP01-1023w, TP01-1027ns, TP01-1040nl, TP01-1042ns, TP01-1047nf, TP01-1050, TP01-1137c, TP01-1951nd, TP01-1955nd, TP01-1957nd, TP01-1970nd, TP01-2000na, TP01-2009nf, TP01-2017ng, TP01-2020ng, TP01-2078nb, TP01-2093nb, TP01-2096, TP01-2101ng, TP01-2108ng, TP01-2114ng, TP01-2120nd, TP01-2128no, TP01-2130nd, TP01-2155nd, TP01-2163nd, TP01-2165z, TP01-2205ng, TP01-2220nf, TP01-2225xt, TP01-2233nf, TP01-2255t, TP01-2300ng, TP01-2308ng, TP01-2309ng, TP01-2606ng, TP01-2621ng, TP01-2751nd, TP01-2755nd, TP01-2756nd, TP01-2761nd, TP01-2771nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng, TP01-3140nd, TP01-3150nd, TP01-3165nd, TP01-3170nd, TP01-3175nd, TP01-3301ng, TP01-3524nz, TP01-3530nz, TP01-3534nz, TP01-3700nz, TP01-3734nz, TP01-3740nd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.