Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU4771Z DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8488030
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4771Z-WH
EAN/GTIN:
     0813097024138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit beeindruckend brillanten Farben und der hohen Helligkeit von 6.000 Lumen ist der DU4771Z zukunftsweisend im Bereich Projektoren mit Laserlichtquelle. Der Projektor benötigt keine Lampe, ist daher günstig im Unterhalt und praktisch wartungsfrei. Er zeichnet sich durch eine stabile Projektion von bis zu 20.000 Stunden in höchster Qualität aus. Der DU4771Z bietet ein beeindruckendes Projektionserlebnis im Großformat zu einem hervorragenden Return on Investement.
Vivitek DU4771Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre/20.000 Stunden
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Schallemission (Sparmodus)
34 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
45.15 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
10.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.45-3.13
Zoomfaktor
1.65x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
12%
Horizontale Objektivverschiebung
-2.5% / 2.5%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
94 cm - 511 cm
Besonderheiten
DLP 3D Ready, DICOM-Simulationsmodus, Eco Mode
Helligkeit
6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
1.5 m - 5 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.15 - 1.90:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.813,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,17*
€ 2.261,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,77*
€ 2.238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,55*
€ 2.179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,14*
€ 2.160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,04*
€ 2.157,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.