Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC350 Plastikkartendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8476443
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC36-FM0C000EM00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Egal, welchen Kartentyp Sie drucken müssen - von Ausweisen und Mitgliedskarten, über Veranstaltungskarten bis hin zu Kredit-/Debitkarten -, die Kartendrucker der ZC300-Serie sind besser, schneller und benutzerfreundlicher. Da alle Aspekte des ZC350 gründlich durchdacht sind, gehören praktisch alle Schwachstellen des Kartendrucks der Vergangenheit an. Das Ergebnis - Drucke im Handumdrehen, egal, um was es sich dabei handelt: von ein- bzw. beidseitig bedruckten Magnetstreifen- oder kontaktlosen Karten in Farbe oder Schwarzweiß. Und aufgrund des bahnbrechenden Designs, das überall passt, können Sie an jedem Ort sichere Kartendrucke durchführen. Zudem verfügt der ZC350 über eine hohe Druckgeschwindigkeit und erweiterte Druckoptionen, mit denen Sie praktisch jedes Kartendesign realisieren können, das Sie sich vorstellen können. Da nahezu jede erdenkliche Verschlüsselungstechnologie unterstützt wird, können Sie fast jeden Kartentyp erstellen - u.a. Kredit-, Debit-, ID-, Zugangs-, Kundentreue- und Fahrkarten.
Zebra ZC350 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 225 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN, NFC, Wi-Fi(ac)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1000 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 225 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 500 Karten/Stunde - Monochrom Duplex - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte
RFID-Leser, Kontaktlos-Smart Card-Encoder, Kontakt-Smart Card-Encoder, Magnetstreifencodierer, LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, NFC, Wi-Fi(ac)
Medienhandhabung
Zufuhrschacht für 100 Karten
Automatisch beidseitig
Ja
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
100 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.02 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter NFC-Chip, RFID-Kartenlesegerät (13,56 MHz MIFARE)
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, ISO 7811, ISO 14443 type A, AES, ISO 14443 type B, ISO/IEC 7816, EMV, MIFARE, ISO/IEC 15693
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Zebra ZMotif CardStudio Standard
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.7 cm
Tiefe
46.8 cm
Höhe
25.8 cm
Gewicht
4.4 kg
RFID
Frequenz
13.56 MHz
Konforme Standards
Mifare
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
NFC
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,51*
€ 2.167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,15*
€ 2.096,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,79*
€ 1.987,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,66*
€ 1.900,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,82*
€ 1.871,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.