Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8473112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23449-K21
EAN/GTIN:
     0190017435732
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Business Critical - Festplatte - 16 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Apollo 4510 Gen10; StoreEasy 1660 Expanded Storage
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
16 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e, ISE
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF Low Profile (8.9 cm LFF Low Profile)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4510 Gen10 ¦ HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.491,89*
€ 2.965,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.469,37*
€ 2.938,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.389,04*
€ 2.842,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,69*
€ 2.784,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,44*
€ 2.736,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.