Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS DX 100 S5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8471207
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:DX105SC310IN
EAN/GTIN:
     4063872011839
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Der skalierbare Unified Fujitsu Storage ETERNUS DX100 S5 bietet eine Funktionalität der Enterprise-Klasse für kleine bis mittlere Unternehmen und Zweigstellen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Dies ist die perfekte Datenkonsolidierungslösung für Servervirtualisierung, E-Mail, Datenbanken und Geschäftsanwendungen sowie für zentralisierte Dateidienste. Das einfache und intuitive Systemmanagement, die besonders flexible Konnektivität, die granulare Skalierbarkeit und die Upgrade-Möglichkeit tragen erheblich zur Senkung der Betriebs- und Migrationskosten bei. Dank der Architektur der ETERNUS DX Familie profitieren Kunden von Softwareoptionen wie Thin Provisioning, Automated Storage Tiering, transparentem Failover und Quality-of-Service-Management - und das schon in der Einstiegsklasse. All dies unterstützt Unternehmen und stellt die Kontinuität und Effizienz des Alltagsbetriebs sicher.
Fujitsu ETERNUS DX 100 S5 - NAS-Server - 12 Schächte - 20 TB - Rack - einbaufähig - SAS 12Gb/s - HDD 10 TB x 2 - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 - Serial Attached SCSI 3 - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
67 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
20 TB
Host-Konnektivität
Serial Attached SCSI 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Thin Provisioning, RAID-Migration, FXP-Unterstützung, CHAP-Support, bidirektionaler CHAP
Data Link Protocol
SAS-3
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SMB
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTPS, SSH, CLI
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, HTTPS, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Network File System v2 (NFS v2)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, GOST, EN55022, GS, EN55024, CB, ICES-003 Klasse A, FCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC CFR47, GOST-R, CSA C22.2 No. 60950-1, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, Directive 2011/65/EC, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
170 Watt
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50
Festplatte
Typ
HDD - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Kapazität
2 x 10 TB
Merkmale
Advanced Format-Technologie, Nearline
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
64 GB (unterstützt)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.970,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.242,50*
€ 8.618,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.186,66*
€ 8.552,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.037,03*
€ 8.374,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.970,86*
€ 8.295,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.