Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DSM0452-DL Fixed Scan Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8462955
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DSM0452-DL
EAN/GTIN:
     5704174466659
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Das Scanmodul DSM04XX bietet Höchstleistung im Miniaturformat. Diese Version mit Megapixel Kamera ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Harz, das sowohl Reinigungsmitteln als auch Desinfektionsmitteln standhält. Mit IP54 ist es staub- und wasserfest und garantiert auch in rauer Umgebung höchste Scanleistung. Die mechanische und elektrische Integration erfolgt einfach und schnell, und die mitgelieferte Halterung ermöglicht die Befestigung des Gerätes von allen Seiten und Winkeln.
Datalogic DSM0452-DL Fixed Scan Module - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54, China RoHS, IEC 60825 Class 2, EU RoHS
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
50 mA (Standby), 246 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1 m über Betonboden
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
155 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Bilderfassung, Green Spot-Technologie, Beleuchtung mit weißen LEDs
Min. Strichcodesymbolbreite
2 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Pharmacode 39, EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, IATA, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, BC 412, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Trioptic Code, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, CC-A, CC-B, CC-C, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Standard 2 of 5, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, EAN-128, RSS-14, Datalogic 2 von 5, UPC-A / E, UPC/EAN/JAN Composites
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
RS-232
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,92*
€ 444,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.