Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Imaging Barcode Scanner II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8453125
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5YQ08AA
EAN/GTIN:
     0193424893737
Suchbegriffe:
Barcode Durchzugsleser
Barcodedurchzugleser
Barcode Scanner
Barcode-Leser
In Verbindung mit HP Point II of Sale-Systemen bietet der HP Engage Imaging-Strichcodescanner einen erweiterten Funktionsumfang, der die Erfassung von Informationen verbessert. Robustes Design, Funktionen für höhere Leistung und eine verbesserte Bewegungstoleranz machen Transaktionen für Händler und ihre Kunden einfacher.
HP Engage Imaging Barcode Scanner II - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, RoHS, IEC 62471, CE/EMC
Stromversorgung
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
300 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 32-bit, Windows 8.1 Pro 64-Bit-Version, Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit, Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64-Bit, Ubuntu 14.04 LTS (64 Bit), SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 SP3 (32/64 bits), Windows 10 Pro 64-Bit-Version, Windows 10 IoT Enterprise, Red Hat Enterprise Linux / CentOS
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
161 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
65
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Sensorauflösung
1280 x 800
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, Intelligent Mail Barcode, UPC A Composite, UPC E Composite
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.