Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer C250i DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8450520
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JRZ11.001
EAN/GTIN:
     4710180603255
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Ihr Smartphone passt das Format automatisch an - Ihr Projektor kann das jetzt auch! Mit der Technologie für automatisches Hochformat ist der C250i der tragbare Projektor, mit dem Sie die Projektionsausrichtung im Handumdrehen ändern können. Es müssen keine Einstellungen oder Inhalte angepasst werden - stellen Sie den Acer C250i einfach auf und er entfernt automatisch die nervigen schwarzen Balken, wenn Sie das Hochformat aktivieren.
Acer C250i - DLP-Projektor - LED - 300 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 1080p - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
microSD-Kartenleser
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Drahtlosfernbedienung
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Bluetooth
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
5 Stunde(n)
Maße und Gewicht
Breite
18.6 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
600 g
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Projektor
Besonderheiten
360-Grad-Projektion, 100 % NTSC Farbpalette, Projektion im Hochformat, Acer TrueHarmony
Helligkeit
300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
5000:1
Lampentyp
LED
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.