| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8428277 Herst.-Nr.: E206556 EAN/GTIN: 0843173124827 |
| |
|
| | |
| Elo - SSD - 256 GB - intern - M.2 - SATA - für EloPOS System i2, i3, i5; I-Series 2.0 (15.6 Zoll, 21.5 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | EloPOS System i2, i3, i5 ¦ Elo I-Series 2.0 (15.6 Zoll, 21.5 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 256 gb festplatte laptop, m2 festplatte, festplatte laptop ssd |
| | |
| |