Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DVD-ROM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8416571
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA0Q12896
EAN/GTIN:
     4589701769387
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Drives
Lenovo - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für ThinkCentre M710s; M715s; M715t; M720s; M910s; ThinkStation P330; P330 Gen 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
160 g
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, SEMKO, CB, FCC, IEC 60825-1, FDA, KC, SONCAP, CU
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink PowerDVD 14
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
51.7 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M710s ¦ Lenovo ThinkCentre M715s ¦ Lenovo ThinkCentre M715t 10ME ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M910s ¦ Lenovo ThinkStation P330 30CA ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D1, 30D4 (SFF)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Puffergröße
0.5 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Mixed-mode CD, Photo CD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.