Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 655710-H21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
HPE 655710-H21 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-8412361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     655710-H21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo r2600 Gen10 Premium (2.5"), r2800 Gen10 Flexible (2.5") ¦ HPE ProLiant XL170r Gen10 (2.5"), XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL220n Gen10 Plus (2.5"), XL270d Gen10 (2.5"), XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL290n Gen10 Plus (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,56*
€ 587,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.