Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DC-3300 Dual-Sided


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8387530
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.838.0090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
dascom kartendrucker
kartendrucker
Bei der Thermodirektdrucktechnik wird mit Hilfe von Sublimationsfarbbändern direkt auf die Karte gedruckt. Wenn das Farbband und die Karte den Druckkopf passieren, erwärmt der Kopf den Farbstoff auf dem Farbband. Der Farbstoff durchdringt anschließend die Kartenoberfläche und erzeugt einen Farbdruck. Diese Art des Druckens erzeugt eine hohe Auflösung und ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Fotos oder PorträtQualität wichtig ist.
Tally Dascom DC-3300 Dual-Sided - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 x 1200 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 165 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermodirekt - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1000 Karten/Stunde - einfarbig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 220 Karten/Stunde - Farbe einseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 165 Karten/Stunde - Farbe doppelseitig - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Medienhandhabung
Zufuhrkassette mit 100 Karten
Automatisch beidseitig
Ja
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
30 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 1.25 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskarte, Reinigungsrolle
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.6 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.353,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,27*
€ 1.771,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,37*
€ 1.764,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,50*
€ 1.709,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,89*
€ 1.665,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,44*
€ 1.610,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
27 056 021
ab € 106,78*
Zubehör
Dascom
27 056 030
ab € 74,14*
Zubehör
Dascom
27 05 6033
ab € 106,79*
Zubehör
Dascom
27056007
ab € 37,17*
Zubehör
Dascom
27056018
ab € 87,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.