Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC H330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8377338
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4Y5H1
EAN/GTIN:
     5706998910523
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Dell PERC H330 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM)
Zubehör im Lieferumfang
Halterung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8, VMware ESXi 5.1, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3008
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.76 cm
Höhe
6.44 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4 x Mini SAS HD (SFF-8644) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.