Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-FP3D-GH52-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8371338
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten vom Handel, Transport und Logistik, Gastronomie, Polizei, Gesundheitswesen, Behörden bis hin zum Fieldservice.
Toshiba TEC B-FP3D-GH52-QM-R - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, ZPL II, TPCL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen
Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.0
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Postnet, PDF417, ITF, Kix (Niederländische Post), Plessey, RM4SCC, Micro QR-Code, EAN-128, MSI, GS1 DataMatrix
Druckermerkmale
Flacher Kopf
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Endlospapier, Schilder
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
68 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Max. Drucklänge
995 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Zulässige Medienstärke
0.058 mm - 0.165 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
26 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Reinigungsstift
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Batterie - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 85%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2.5 Ah
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
64 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
700 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
862 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,82*
€ 720,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,42*
€ 709,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,17*
€ 693,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
0TSBC0197101F
ab € 32,61*
Zubehör
Toshiba
18221165398
ab € 62,07*
Zubehör
Toshiba
0TSQC0211108F
ab € 98,47*
Zubehör
Toshiba
18221165396
ab € 17,35*
Zubehör
Toshiba
10021165278
ab € 19,29*
Zubehör
Toshiba
18221165273
ab € 83,27*
Zubehör
Toshiba
18221165274
ab € 333,05*
Zubehör
Toshiba
18221165276
ab € 66,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.