Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Admire Stylish Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8358876
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5602101
EAN/GTIN:
     0043859730872
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Fellowes Admire Stylish Matt - 80 Mikron - 25er-Pack - A4 (210 x 297 mm) Laminierfolie
Weitere Informationen:
Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
35.5 cm x 24 cm x 6 cm / 280 g
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medienstärke
80 Mikron
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
25er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Laminierfolie
Montage und Laminieren
Laminierungsmedienformat
A4 (210 x 297 mm)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5602201
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.