Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 200GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 200GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-8352718
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.20001.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 200 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - 7200 rpm - für AcerPower M35, S285; Aspire E360, E500, L300, SA80, SA85, T135, T160, T630, T650, T670
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
200 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower F3, F5, FE, M35, M5, S280, S285, S285 C ¦ Acer Altos G520, G520E, G5350, R510 ¦ Acer Aspire E300, E300-JB7T, E300-N962, E350, E360, E360-2B7S, E360-2E6G, E360-3B7G, E360-92B73, E360-92E6, E360-9NB7, E360-9NB73, E360-9PB7S, E360-MB7F, E360-MB7Z, E360-UB7L, E360-UC7E, E500, E500 Gamer Line, E500-1B64, E500-6B62, E500-7C63, E500-8D7E, E500-9B72, E500-9B7D, E500-9B7E, E500-B697, E500-B6976, E500-B8D7H, E500-BA970, E500-BA976, E500-BB72, E500-BBB7S, E500-BE970, E500-CB72, E500-FG870, E500-Y972, E500-YD6Z, L300, SA60, SA60-3970, SA80, SA80-8Y970, SA80-8YB70, SA80-8Z87Z, SA80-997Z, SA80-G87Z, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA80-Z87Z, SA80-Z97Z, SA85, SA85-C9970, SA85-CF870, SA85-F87Z, SA85-F97Z, SA85-F97Z One Box 17" TFT, SA85-FB7Z One Box 17" TFT, T135, T135-5T870, T135-5T970, T135-5W970, T135-J97L, T135-S970, T135-S97Z, T135-SB70, T135-T97Z, T150, T150-SB7Z, T160, T160-IB7Z, T160-M97Z, T160-MB7Z, T160-NMB70, T160-NN97, T160-UB7Z, T630, T630-6B62, T630-JA6X, T650, T650-4JD70, T650-4Y970, T650-997Z, T650-Y970, T650-Y97Z, T650-YA7Z, T670 ¦ Acer Veriton 2800, 3700GX, 7700G, 7700GX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.