Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS HDCC45500 Mini Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
ABUS HDCC45500 Sicherheitskamera Box CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C1002-8351854
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC45500
EAN/GTIN:
     4043158155617
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
ABUS HDCC45500 - Mini Tube - Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - HD-TVI - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.9 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
350 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Überwachungskamera
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Inbusschlüssel, Bohrlochschablone
Kennzeichnung
RoHS, REACH, IP67
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
5.8 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V - 480 mA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Progressive Scanning, Infrarot-Sperrfilter, Automatic Tracing White (ATW), automatische Verstärkungsregelung, True Wide Dynamic Range (TWDR)
Belichtungsbereich
1/50 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F1.2 ¦ 0.01 Lux - S/W ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Infrarrotabstand
20 m
Bildrate (max.)
20 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Video
HD-TVI
Bildsensor
Typ
5 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Gesamtanzahl Pixel
2592 x 1944
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
HD-TVI - BNC
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
98
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.