Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MU613 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8348803
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKX77.13E
EAN/GTIN:
     4718755077838
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der MU613 wurde speziell für produktive Meetings designed und schafft eine effektive Verbindung zwischen allen Präsentatoren! Mit einer enormen Helligkeit von 4.000 ANSI Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert er eine bemerkenswerte Performance, ganz ohne kompliziertes Setup. Überdies sorgt die enorme Lebensdauer der Lampe von 15.000 Stunden im Lampsave-Modus für einen besonders umweltschonenden Betrieb.
BenQ MU613 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
29 dBA
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
2.63 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
Auto Power Off, Eco Blank, SmartEco-Modus, Infografik-Modus
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.65:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,84*
€ 735,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,16*
€ 690,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.