| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8347945 Herst.-Nr.: MSD-PA25.6-128MS EAN/GTIN: 5711045562167 |
| |
|
| | |
| CoreParts - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - IDE - für Fujitsu AMILO L1310, L1310G, L1310G-12, L1310G-13, L1310G-15, L1310G-16 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | IDE | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Leistung | Interner Datendurchsatz | 100 MBps (lesen)/ 28 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x IDE/ATAPI | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu AMILO L1310, L1310G, L1310G-12, L1310G-13, L1310G-15, L1310G-16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDE Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", ide festplatte, ide festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |