Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro WX 3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8342690
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6YT68AA
EAN/GTIN:
     0193905081837
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Sichern Sie sich mit der AMD Radeon Pro WX 3200 Grafikkarte zuverlässige Leistung für die aktuellsten Design-, Produktions- und AEC-Anwendungen. Einfache Handhabung von Workflows mit kleinen bis mittelgroßen Baugruppen mit einfachen Teilen.
AMD Radeon Pro WX 3200 - Grafikkarten - Radeon Pro WX 3200 - 4 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - 4 x Mini DisplayPort - für Workstation Z2 G4 (MT, SFF), Z2 G5 (SFF), Z2 G8, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafikprozessor
AMD Radeon Pro WX 3200
Schnittstellendetails
4 x Mini DisplayPort ¦ 2 x DisplayPort - mit Adapter
Verschiedenes
Gewicht
380 g
Enthaltene Kabel
2 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Adapter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z2 G4 (MT, SFF), Z2 G5 (SFF), Z2 G8, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
4 GB
Busbreite
128-bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.