Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS950T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8342672
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTS950T
EAN/GTIN:
     0760557840817
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit der Kombination aus größerer Speicherkapazität und niedrigeren Produktionskosten sind die 3D-TLC SSDs von Transcend der entscheidende Fortschritt auf dem Markt und bieten eine Ausdauer, die der von MLC-basierten Lösungen entspricht. Die MTS950T mit SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle, ultrakompakten Abmessungen und 3D-NAND-Flash ist bestens geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Geräten mit kleinem Formfaktor zu erfüllen und das alles zu einem besonders günstigen Preis. Transcends MTS950T ist mit DRAM-Cache für zuverlässige Geschwindigkeiten, hervorragende Cache-Performance und kundenspezifische Funktionen ausgestattet, um den Anforderungen verschiedener Embedded-Anwendungen gerecht zu werden.
Transcend MTS950T - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, S.M.A.R.T. Lock, TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, DevSleep-Modus, Non-volatile Flash Memory, Blockverwaltung, Global Wear Leveling, ECC Recovery LDPC
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.9 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
85000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
640 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.58
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.