Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZU660e DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8342335
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P1A0KBE1Z1
EAN/GTIN:
     5055387662575
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZU660e reiht sich mit seinen verbesserten Features wie 4-Ecken-Korrektur und einer höheren Helligkeit in das Sortiment an DuraCore Laserprojektoren ein. Die Laser-Phosphor-Lichtquelle eignet sich bestens für den Einsatz in Konferenzräumen, Sitzungssälen, Auditorien, Museen und anderen großen Veranstaltungsorten und kombiniert beeindruckende Farben, eine noch konsistentere Helligkeit mit hoher Auflösung und Kontrast für eine atemberaubende Bildqualität. Der ZU660e ist absolut leise und somit ideal geeignet für den Einsatz in ruhigen Umgebungen, kleineren Räumen oder solchen mit niedrigen Decken.
Optoma ZU660e - DLP-Projektor - Laser - 3D - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, 2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Kennzeichnung
IEC 60529 IP5X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
48.4 cm
Tiefe
50.9 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
17 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, Dust Resistant Design, Hochformat, ExtremeBlack Modus, DuraCore, Amazing Color, Colour Management System (CMS)
OSD-Sprachen
Indonesisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
1200:1 / 6000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x VGA- / Component Video-Ausgabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x DVI-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.897,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.073,57*
€ 4.847,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.050,85*
€ 4.820,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.955,10*
€ 4.706,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.911,97*
€ 4.655,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.897,96*
€ 4.638,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.