Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS400I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8328709
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMTS400I
EAN/GTIN:
     0760557837251
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ausgestattet mit einer SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und einem sehr kompakten Design, ist Transcends MTS400I ideal für kleine Anwendungen, welche sehr begrenzten Platz bieten, aber dennoch eine hohe Leistung fordern. Aus diesem Grund ist sie bestens für moderne Ultrabooks sowie schlanke und leichte Notebooks oder Tablets geeignet. Durch einen starken Controller, eine SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und hohe Transfergeschwindigkeiten, kann die M.2 SSD sowohl die täglichen Routineaufgaben als auch anspruchsvolle Multimediaanwendungen meistern.
Transcend MTS400I - SSD - 32 GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Blockverwaltung, Intel Smart Response Technology(ISRT), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.67 Watt (aktiv) ¦ 0.55 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.