Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ CinePrime W5700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8323683
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKV77.17E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der 4K Ultra HD CinePrime Heimkino Beamer W5700 von BenQ bietet echten Videoenthusiasten eine erstaunliche Detailtiefe und eine hundertprozentige Farbverbindlichkeit. So bringt der W5700 4K Beamer mit CinematicColor-Technologie kinogleiche Filmmagie in jeden individuellen AV-Raum. Um eine vollständig personalisierte Kinoatmosphäre zu bieten, verfügt der W5700 über optimierte Filmmodi, die auf eine sehr exakte Wiedergabe von komplexen Bewegungsabläufen in kinogleicher Qualität zugeschnitten sind. Der CinePrime Heimkino Beamer W5700 von BenQ nutzt einen revolutionären 0,47" Single-DMD-Chip, der sich hervorragend in das glatte, kompakt designte Gehäuse integriert. Damit wird der W5700 zu einem echten Hingucker in modern gestyltem Ambiente. Die 4K Ultra HD-Auflösung ist vier Mal höher als Full HD, reduziert störendes Verschwimmen einzelner Pixel deutlich und liefert eine atemberaubende Bildklarheit und exakt definierte Details.
BenQ CinePrime W5700 - DLP-Projektor - 3D - 1800 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
330 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
49.2 cm
Tiefe
34.9 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
6.5 kg
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.81-2.10
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung
23% / 23%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
ISFccc, Rec. 709 Mode, High Dynamic Range (HDR), CinematicColor technology, HDR10-kompatibel, CinemaMaster Video+, DCI-P3 Color Space, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC)
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
1800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
100000:1
Lampentyp
245 Watt
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.36 - 2.18:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.591,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,66*
€ 2.032,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,33*
€ 2.016,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,97*
€ 1.958,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,45*
€ 1.923,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,36*
€ 1.893,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.