Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8320513
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP06C
EAN/GTIN:
     4710007222690
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
SilverStone - Externer Videoadapter - Chrontel CH7517 - USB-C - VGA - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, DisplayPort Alternate Mode, Stromzufuhr (PD 3.0)
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Bustyp
USB-C
Grafikprozessor
Chrontel CH7517
Schnittstellendetails
VGA ¦ USB 3.0 (Buchse) ¦ USB 3.1 (USB-C)
Verschiedenes
Breite
3 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
54.8 g
Farbe
Holzkohlefarben
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 17 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 oder höher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.