Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8283918
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     409343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Ricoh Type X - 5000 Heftklammern - Heftkartusche - für Ricoh 8300s, 8310s, 8320s; Pro C9200, C9210
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Heftkartusche
Binde-Kapazität
5000 Heftklammern
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh 8300s, 8310s, 8320s ¦ Ricoh Pro C9200, C9210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.