Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebula Capsule II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8263159
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     D2421G11
EAN/GTIN:
     0848061023022
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Strahlende Sicht: Die hochmoderne DLP-Technologie erzeugt ein beeindruckendes 720p-Bild mit 200ANSI-Lumen. Dieser Projektor ist ideal für den Einsatz in schwach beleuchteten Umgebungen. Fesselndes Audio: Erstklassige Scan-Speak-Wandler geben jeden Moment in pulsierender Klarheit für alle hörbar wieder. Android TV 9.0: Entfesseln Sie ein Universum an Unterhaltungsmöglichkeiten mit Android TV. Personalisieren Sie Ihren Capsule II Mini-Projektor mit über 5.000 Apps, einschließlich YouTube, Hulu, Twitch und mehr. Ideal für zu Hause: Mit dem 100-Zoll-Bild des Capsule II bleiben Sie auch zu Hause gut unterhalten. Sehen Sie sich Filme an, nehmen Sie an Online-Kursen teil, oder unterhalten Sie Ihre Kinder mit stundenlangen Zeichentrickfilmen und Lernvideos. Die Möglichkeiten sind endlos.
Nebula Capsule II - DLP-Projektor - RGB LED - 200 ANSI-Lumen - 1280 x 720 - 16:9 - 720p - 802.11a/b/g/n wireless / Bluetooth 4.2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Lithium-Polymer-Akku (9700 mAh)
Internet Streaming Services
Chromecast
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Ladekabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Netzteil
Kennzeichnung
FCC Part 15, FCC, RoHS, BQB, CP65, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Spannungsquelle
Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Videoeingang
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, AVI, RealVideo 8, WMV, MPEG4 ASP, H.264, MOV, MVC, DAT, MKV, AVC, HEVC, H.265, MPEG, VC-1, VP9, RealVideo 9, RealVideo 10
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Ladezeit
2.5 Stunden
Kapazität
9700 mAh
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
114 cm
Transporttiefe
13.6 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
1.43 kg
Medien-Player
Speicherkapazität
8 GB
Prozessor
Amlogic S905X
RAM
2 GB
Betriebssystem
Android TV 9.0
Grafikprozessor
Mali 450
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
740 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 254 cm
Besonderheiten
MP3-Wiedergabe, OGG-Wiedergabe, FLAC-Wiedergabe, Autofokus, WMA-Wiedergabe, HDR10-kompatibel, Bluetooth-Lautsprechermodus, Google Assistant
Helligkeit
200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
600:1
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
0.5 m - 3 m
Auflösung
WXGA - 1280 x 720
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.