| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8252140 Herst.-Nr.: T3V30A EAN/GTIN: 0193808322341 |
| |
|
| | |
| HP Großraummagazin und Unterstand - Medienschacht - 5400 Blätter in 2 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Enterprise MFP M776; LaserJet Enterprise Flow MFP M776 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 33.4 kg | | Gesamte Medienkapazität | 5400 Blätter | | Produkttyp | Medienschacht | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 98.6 cm - 65.9 cm - 32.6 cm | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 2 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Ständer | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color LaserJet Enterprise M751dn, M751n, M856dn, MFP M776dn ¦ HP Color LaserJet Managed E85055dn ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M776z, MFP M776zs |
|
| | |
| | | |
| |