| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8251447 Herst.-Nr.: MZ7LH128HBHQ-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samsung PM881 MZ7LH128HBHQ - SSD - 128 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 128 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 70000 IOPS | | 4 KB Random Write | 87000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung ssd 2,5", internes ssd, samsung interne ssd |
| | |
| |