Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Paper Feed Unit PB1120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8231329
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418081
EAN/GTIN:
     4961311926488
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette ricoh
Ricoh Paper Feed Unit PB1120 - Medienfach / Zuführung - 250 Blätter - für Ricoh P 501, P 501TL; IM 350F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.8 kg
Mediengrößen
216 x 356 mm
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.1 cm - 39.4 cm - 9.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh P 501, P 501TL ¦ Ricoh IM 350F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.