Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3450VSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8200748
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3450-010300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Datalogic Magellan 3450VSi - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 2D-Imager - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell - 4.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit
Kennzeichnung
RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.8 Watt
Spannung
Wechselstrom 120/230 V (50 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
600 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scanmodus
Festgelegte Projektion
Scan-Elementtyp
2D-Imager - LED
Funktionen
Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), gegen elektrostatische Entladung geschützt, Micro SD-Kartensteckplatz, Digimarc Barcode Technology
Scanfeldbreite
20.3 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
14 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
75
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Sensorauflösung
1280 x 1024
Entschlüsselungsfunktion
QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,79*
€ 517,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,71*
€ 488,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.