Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 1000A Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8184031
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A1000ACBU0001
EAN/GTIN:
     5711783969549
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 1000A - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 200 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, IC, FCC, RoHS, WEEE, KC, ERP, RCM
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
30 mA (Standby), 120 mA (Betrieb)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Drop Specification
1 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
203 g
Barcode
Schnittstellen Typ
USB
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Skew (Grad)
40
Pitch (Grad)
70
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, Telepen, französischer Pharmacode, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Plessey, MSI, GS1-128, RSS
TTL Decoding
Decodiert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.