Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8168504
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MC06P0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017104791
Suchbegriffe:
M2 Controller
Mainboard
Motherboard
m2 controller pci express
ASUS HYPER M.2 X16 CARD V2 - Schnittstellenadapter - M.2 - Expansion Slot to M.2 - M.2 Card - PCIe 3.0 x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Unterstützter Formfaktor
Expansion Slot to M.2
Host-Bus
PCIe 3.0 x16
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, Bootable RAID Array support, Intel VROC Technologie
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
128 Gbit/s
Schnittstelle
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.3 cm
Tiefe
20.2 cm
Höhe
9.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 x intern - M.2 2242/2260/2280/22110
Weitere Suchbegriffe: mainboard, m2 controller asus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.